大阪魂
GB(+)Aサラ D=6コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
22
25
30
35
40
45
50
60
内容量
選択してください
1袋(300個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14342627
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
13,834
¥
15,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342636
4X10
1袋(3000個)
10
オープン
¥
12,629
¥
13,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14342661
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14342670
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342679
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342706
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14342715
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342731
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
4,812
¥
5,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342740
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342749
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
6,392
¥
7,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342758
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342767
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342801
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
7,469
¥
8,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧