大阪魂
3カ-B (+)Aサラ D=6コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14342697
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14342785
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧