大阪魂
GB(+)ABナベ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
2.03
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343081
4X10
1袋(1600個)
10
オープン
¥
7,812
¥
8,593
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14343126
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
7,954
¥
8,749
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14343178
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14343221
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
6,067
¥
6,674
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧