曜日別特売

ニッケル(+)ABトラス

ニッケル(+)ABトラス - 大阪魂ニッケル(+)ABトラス - 大阪魂ニッケル(+)ABトラス - 大阪魂
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4山数(25.4mmにつき)18寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4内容量1袋(700個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143433454X20
オープン
5,869
6,456(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする