大阪魂
スズコバ(+)ABトラス
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4
山数
(25.4mmにつき)18
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
内容量
1袋(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343379
4X20
オープン
¥
7,429
¥
8,172
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧