大阪魂
クロメート(6アナ)Aナベ
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
内容量
選択してください
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343431
3X8
1袋(2200個)
8
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,552
¥
7,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14343510
3X10
1袋(2000個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343589
3X12
1袋(2500個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343668
3X16
1袋(2000個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343747
3X20
1袋(1500個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,792
¥
7,471
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343826
4X10
1袋(1600個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343905
4X12
1袋(1500個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,996
¥
8,796
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344000
4X16
1袋(1000個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344088
4X20
1袋(900個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344167
4X25
1袋(700個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
5,503
¥
6,053
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344246
5X12
1袋(800個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,514
¥
8,265
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344325
5X16
1袋(700個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344411
5X20
1袋(500個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧