ニッケル(6アナ)Aナベ

ニッケル(6アナ)Aナベ - 大阪魂ニッケル(6アナ)Aナベ - 大阪魂ニッケル(6アナ)Aナベ - 大阪魂
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143434493X81袋(2200個)8M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
7,660
8,426(税込)
51日以内出荷
返品不可
143435283X101袋(2000個)10M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
7,394
8,133(税込)
51日以内出荷
返品不可
143436073X121袋(2500個)12M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
9,825
10,808(税込)
51日以内出荷
返品不可
143436863X161袋(2000個)16M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
9,205
10,126(税込)
51日以内出荷
返品不可
143437653X201袋(1500個)20M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
8,163
8,979(税込)
51日以内出荷
返品不可
143438514X101袋(1600個)10M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
9,320
10,252(税込)
51日以内出荷
返品不可
143439304X121袋(1500個)12M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
9,438
10,382(税込)
51日以内出荷
返品不可
143440274X161袋(1000個)16M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
7,143
7,857(税込)
51日以内出荷
返品不可
143441064X201袋(900個)20M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
7,234
7,957(税込)
51日以内出荷
返品不可
143441854X251袋(700個)25M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
6,718
7,390(税込)
51日以内出荷
返品不可
143442715X121袋(800個)12M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
9,036
9,940(税込)
51日以内出荷
返品不可
143443505X161袋(700個)16M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
8,712
9,583(税込)
51日以内出荷
返品不可
143444295X201袋(500個)20M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
7,020
7,722(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする