大阪魂
クローム(6アナ)Aナベ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343458
3X8
1袋(2200個)
8
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
14,847
¥
16,332
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343537
3X10
1袋(2000個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
13,758
¥
15,134
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343616
3X12
1袋(2500個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
18,903
¥
20,793
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343695
3X16
1袋(2000個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
18,014
¥
19,815
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343781
3X20
1袋(1500個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
14,520
¥
15,972
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343860
4X10
1袋(1600個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
17,265
¥
18,992
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343939
4X12
1袋(1500個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
17,558
¥
19,314
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344036
4X16
1袋(1000個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344115
4X20
1袋(900個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
13,492
¥
14,841
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344201
4X25
1袋(700個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
10,638
¥
11,702
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344280
5X12
1袋(800個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
16,756
¥
18,432
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344359
5X16
1袋(700個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
16,074
¥
17,681
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344438
5X20
1袋(500個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
12,078
¥
13,286
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧