大阪魂
GB(6アナ)Aナベ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343467
3X8
1袋(2200個)
8
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343546
3X10
1袋(2000個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343625
3X12
1袋(2500個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
9,149
¥
10,064
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343711
3X16
1袋(2000個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343790
3X20
1袋(1500個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14343869
4X10
1袋(1600個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14343948
4X12
1袋(1500個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14344045
4X16
1袋(1000個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344131
4X20
1袋(900個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344210
4X25
1袋(700個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344289
5X12
1袋(800個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344368
5X16
1袋(700個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344447
5X20
1袋(500個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
6,583
¥
7,241
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧