3カステンコ(6アナ)Aナベ

3カステンコ(6アナ)Aナベ - 大阪魂3カステンコ(6アナ)Aナベ - 大阪魂3カステンコ(6アナ)Aナベ - 大阪魂
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143434853X81袋(2200個)8M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
15,074
16,581(税込)
52日以内出荷
返品不可
143435713X101袋(2000個)10M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
14,543
15,997(税込)
9日以内出荷
返品不可
143436503X121袋(2500個)12M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
18,972
20,869(税込)
52日以内出荷
返品不可
143437293X161袋(2000個)16M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
18,072
19,879(税込)
52日以内出荷
返品不可
143438083X201袋(1500個)20M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
15,640
17,204(税込)
52日以内出荷
返品不可
143438874X101袋(1600個)10M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
15,114
16,625(税込)
52日以内出荷
返品不可
143439664X121袋(1500個)12M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
15,332
16,865(税込)
52日以内出荷
返品不可
143440704X161袋(1000個)16M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
11,565
12,722(税込)
52日以内出荷
返品不可
143441494X201袋(900個)20M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
11,796
12,976(税込)
52日以内出荷
返品不可
143442284X251袋(700個)25M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
10,985
12,084(税込)
52日以内出荷
返品不可
143443075X121袋(800個)12M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
15,003
16,503(税込)
52日以内出荷
返品不可
143443865X161袋(700個)16M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
14,289
15,718(税込)
52日以内出荷
返品不可
143444655X201袋(500個)20M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
11,518
12,670(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする