曜日別特売

3カステンコ(6アナ)Aサラ

3カステンコ(6アナ)Aサラ - 大阪魂3カステンコ(6アナ)Aサラ - 大阪魂3カステンコ(6アナ)Aサラ - 大阪魂
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143445353X101袋(2200個)1033.1(25.4mmにつき)241.2
オープン
15,996
17,596(税込)
52日以内出荷
返品不可
143446053X121袋(2500個)1233.1(25.4mmにつき)241.2
オープン
18,854
20,739(税込)
52日以内出荷
返品不可
143446753X161袋(2000個)1633.1(25.4mmにつき)241.2
オープン
18,072
19,879(税込)
52日以内出荷
返品不可
143447453X201袋(1500個)2033.1(25.4mmにつき)241.2
オープン
15,640
17,204(税込)
52日以内出荷
返品不可
143448154X101袋(1800個)1044.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
17,003
18,703(税込)
52日以内出荷
返品不可
143448854X161袋(1200個)1644.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
13,878
15,266(税込)
52日以内出荷
返品不可
143449554X201袋(900個)2044.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
11,796
12,976(税込)
52日以内出荷
返品不可
143450254X251袋(700個)2544.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
10,985
12,084(税込)
52日以内出荷
返品不可
143450955X161袋(700個)1655.2(25.4mmにつき)122.3
オープン
14,289
15,718(税込)
52日以内出荷
返品不可
143451655X201袋(600個)2055.2(25.4mmにつき)122.3
オープン
13,823
15,205(税込)
52日以内出荷
返品不可
143452355X251袋(700個)2555.2(25.4mmにつき)122.3
オープン
18,196
20,016(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする