大阪魂
ユニクロ(6アナ)Aトラス
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14345251
3X10
1袋(1800個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345330
3X12
1袋(2200個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345409
3X16
1袋(1800個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,049
¥
8,854
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345488
3X20
1袋(1400個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345567
4X8
1袋(1500個)
8
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345646
4X10
1袋(1200個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345725
4X12
1袋(1200個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345811
4X16
1袋(900個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14345890
4X20
1袋(700個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
5,372
¥
5,909
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345969
4X25
1袋(600個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
5,412
¥
5,953
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346048
5X10
1袋(800個)
10
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
8,312
¥
9,143
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346127
5X12
1袋(700個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,483
¥
8,231
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346206
5X16
1袋(500個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
5,854
¥
6,439
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346285
5X20
1袋(450個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346371
5X25
1袋(500個)
25
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧