大阪魂
3カ-B (6アナ)Aトラス
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
内容量
選択してください
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14345269
3X10
1袋(1800個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,452
¥
9,297
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345348
3X12
1袋(2200個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
10,885
¥
11,974
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345427
3X16
1袋(1800個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
10,452
¥
11,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14345506
3X20
1袋(1400個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
9,487
¥
10,436
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345585
4X8
1袋(1500個)
8
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345671
4X10
1袋(1200個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,916
¥
9,808
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345750
4X12
1袋(1200個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345829
4X16
1袋(900個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345908
4X20
1袋(700個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345987
4X25
1袋(600個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346066
5X10
1袋(800個)
10
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
10,805
¥
11,886
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346145
5X12
1袋(700個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
9,729
¥
10,702
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346231
5X16
1袋(500個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346310
5X20
1袋(450個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,752
¥
8,527
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346389
5X25
1袋(500個)
25
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧