大阪魂
ニッケル(6アナ)Aトラス
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14345278
3X10
1袋(1800個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,612
¥
8,373
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345357
3X12
1袋(2200個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345436
3X16
1袋(1800個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
9,476
¥
10,424
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345515
3X20
1袋(1400個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345601
4X8
1袋(1500個)
8
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
9,438
¥
10,382
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345680
4X10
1袋(1200個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345759
4X12
1袋(1200個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345838
4X16
1袋(900個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345917
4X20
1袋(700個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345996
4X25
1袋(600個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346075
5X10
1袋(800個)
10
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
10,134
¥
11,147
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346161
5X12
1袋(700個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
9,143
¥
10,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14346240
5X16
1袋(500個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,183
¥
7,901
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346319
5X20
1袋(450個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346398
5X25
1袋(500個)
25
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
9,158
¥
10,074
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧