大阪魂
クローム(6アナ)Aトラス
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14345287
3X10
1袋(1800個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
14,398
¥
15,838
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345366
3X12
1袋(2200個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
19,960
¥
21,956
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345445
3X16
1袋(1800個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
18,229
¥
20,052
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345531
3X20
1袋(1400個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
15,747
¥
17,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14345610
4X8
1袋(1500個)
8
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
17,558
¥
19,314
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345689
4X10
1袋(1200個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
14,774
¥
16,251
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345768
4X12
1袋(1200個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
15,927
¥
17,520
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345847
4X16
1袋(900個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
12,383
¥
13,621
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345926
4X20
1袋(700個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
10,214
¥
11,235
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346005
4X25
1袋(600個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
10,327
¥
11,360
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346091
5X10
1袋(800個)
10
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
17,809
¥
19,590
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346170
5X12
1袋(700個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
15,976
¥
17,574
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346249
5X16
1袋(500個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
12,592
¥
13,851
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346328
5X20
1袋(450個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
12,114
¥
13,325
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346407
5X25
1袋(500個)
25
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
15,289
¥
16,818
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧