大阪魂
BC(6アナ)Aトラス
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14345305
3X10
1袋(1800個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
7,445
¥
8,190
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345391
3X12
1袋(2200個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
9,632
¥
10,595
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345470
3X16
1袋(1800個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
9,309
¥
10,240
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345549
3X20
1袋(1400個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
8,389
¥
9,228
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345628
4X8
1袋(1500個)
8
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
9,143
¥
10,057
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345707
4X10
1袋(1200個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345786
4X12
1袋(1200個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345865
4X16
1袋(900個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,107
¥
7,818
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345951
4X20
1袋(700個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,163
¥
6,779
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346030
4X25
1袋(600個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346109
5X10
1袋(800個)
10
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346188
5X12
1袋(700個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346267
5X16
1袋(500個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346346
5X20
1袋(450個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
7,003
¥
7,703
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14346425
5X25
1袋(500個)
25
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
8,780
¥
9,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧