大阪魂
3カステンコ(6アナ)Aトラス
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14345321
3X10
1袋(1800個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
15,172
¥
16,689
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345400
3X12
1袋(2200個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
19,303
¥
21,233
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345479
3X16
1袋(1800個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345558
3X20
1袋(1400個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
17,094
¥
18,803
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345637
4X8
1袋(1500個)
8
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
15,458
¥
17,004
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345716
4X10
1袋(1200個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
13,049
¥
14,354
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345795
4X12
1袋(1200個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
14,047
¥
15,452
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345881
4X16
1袋(900個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
11,989
¥
13,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14345960
4X20
1袋(700個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14346039
4X25
1袋(600個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14346118
5X10
1袋(800個)
10
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
11,463
¥
12,609
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14346197
5X12
1袋(700個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
14,963
¥
16,459
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14346276
5X16
1袋(500個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
11,772
¥
12,949
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14346355
5X20
1袋(450個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
12,920
¥
14,212
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14346441
5X25
1袋(500個)
25
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
14,958
¥
16,454
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧