曜日別特売

ニッケル(+)Aナベ P=2

ニッケル(+)Aナベ P=2 - 大阪魂ニッケル(+)Aナベ P=2 - 大阪魂ニッケル(+)Aナベ P=2 - 大阪魂
長さ(mm)30十字穴番号2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2呼び径d4寸法dk(mm)7内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143464774X30
オープン
8,667
9,534(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする