大阪魂
ジオメットステン(+)Aナベ
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14346495
4X6
1袋(2000個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
23,056
¥
25,362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346511
4X8
1袋(1000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346520
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346529
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346538
4X13
1袋(1000個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,438
¥
10,382
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346547
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,092
¥
10,001
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346556
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346565
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346581
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,227
¥
5,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346590
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,094
¥
5,603
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346599
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346608
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346617
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,752
¥
9,627
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346626
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,183
¥
9,001
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346635
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,072
¥
11,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346651
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346660
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,514
¥
4,965
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346669
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,394
¥
5,933
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346678
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,923
¥
6,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346687
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346696
4X60
1袋(200個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,772
¥
8,549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346705
4X65
1袋(200個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346721
4X70
1袋(200個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346730
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,654
¥
13,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346739
4X80
1袋(200個)
80
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
19,974
¥
21,971
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346748
4X90
1袋(200個)
90
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
22,214
¥
24,435
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346757
4X100
1袋(200個)
100
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
25,014
¥
27,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346766
4.5X8
1袋(1000個)
8
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346775
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,609
¥
14,970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346791
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
14,225
¥
15,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346800
4.5X14
1袋(500個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346809
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346818
4.5X18
1袋(500個)
18
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346827
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346836
4.5X22
1袋(500個)
22
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,974
¥
10,971
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346845
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346861
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,374
¥
12,511
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346870
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,183
¥
5,701
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346879
4.5X40
1袋(200個)
40
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,823
¥
6,405
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346888
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346897
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346906
4.5X55
1袋(200個)
55
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,227
¥
12,350
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346915
4.5X60
1袋(100個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,214
¥
6,835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346931
4.5X65
1袋(100個)
65
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,992
¥
7,691
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346940
4.5X70
1袋(100個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346949
5X10
1袋(500個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346958
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346967
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,496
¥
9,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346976
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,454
¥
9,299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14346985
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧