大阪魂
ジオメットステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14348516
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
21,467
¥
23,614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348525
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,885
¥
11,974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348541
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348550
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,958
¥
13,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348559
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,498
¥
13,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348568
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,923
¥
7,615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348577
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348586
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,423
¥
10,365
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348595
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348611
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,776
¥
5,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348620
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,487
¥
6,036
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348629
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348638
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348647
4X60
1袋(200個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,716
¥
9,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348656
4X65
1袋(200個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,834
¥
10,817
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348665
4X70
1袋(200個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,363
¥
12,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348681
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,074
¥
14,381
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348690
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
17,278
¥
19,006
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348699
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348708
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,367
¥
11,404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348717
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348726
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,054
¥
14,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348735
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,712
¥
6,283
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348751
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348760
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,889
¥
8,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348769
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,109
¥
11,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348778
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348787
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
12,056
¥
13,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348796
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
12,056
¥
13,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348805
5X25
1袋(400個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,149
¥
12,264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348821
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348830
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348839
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348848
5X45
1袋(200個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348857
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,696
¥
5,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348866
5X55
1袋(100個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,409
¥
7,050
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348875
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,783
¥
7,461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348891
5X65
1袋(100個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,532
¥
8,285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348900
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,445
¥
9,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348909
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,238
¥
10,162
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348918
6X16
1袋(200個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348927
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,358
¥
8,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348936
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,074
¥
8,881
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348945
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,254
¥
10,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348961
6X35
1袋(200個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,483
¥
11,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348970
6X40
1袋(100個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,772
¥
6,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348979
6X45
1袋(100個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14348988
6X50
1袋(100個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,785
¥
7,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧