大阪魂
ジオメットステン(+)Aトラス D8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14351149
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351158
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351167
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
11,369
¥
12,506
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351176
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
11,827
¥
13,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351185
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,845
¥
14,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351201
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
13,358
¥
14,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351210
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
7,436
¥
8,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351219
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,509
¥
9,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351228
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351246
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
4,447
¥
4,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351271
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
5,114
¥
5,625
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351280
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351298
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351316
4X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
9,945
¥
10,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧