大阪魂
GB ステン(+)Aトラス D8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14351237
4X35
35
オープン
¥
3,556
¥
3,912
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351255
4X40
40
オープン
¥
4,089
¥
4,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351289
4X55
55
オープン
¥
7,974
¥
8,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
14351307
4X60
60
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧