大阪魂
BK SUS410(+)Aトラス
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14351666
3X6
1袋(2000個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,663
¥
9,529
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14351675
3X8
1袋(2000個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,765
¥
10,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351691
3X10
1袋(2000個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,445
¥
12,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351700
3X12
1袋(2000個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351709
3X14
1袋(1000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,976
¥
6,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14351718
3X16
1袋(1000個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,347
¥
8,082
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351727
3X20
1袋(1000個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351736
3X25
1袋(500個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,934
¥
5,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14351745
3X30
1袋(500個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14351761
3X35
1袋(500個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14351770
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,027
¥
9,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14351779
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351788
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351797
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351806
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351815
3.5X20
1袋(500個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,818
¥
5,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351831
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,607
¥
6,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351840
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351849
4X8
1袋(1000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351867
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351885
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351910
4X14
1袋(500個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,803
¥
5,283
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351928
4X15
1袋(500個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351946
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,094
¥
5,603
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351971
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14351989
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352007
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352025
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352050
4X35
1袋(200個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,874
¥
4,261
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352068
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,489
¥
4,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352086
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,247
¥
5,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352111
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,007
¥
6,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352129
5X10
1袋(500個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352138
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352147
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,589
¥
11,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14352156
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,589
¥
11,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352181
5X20
1袋(400個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352190
5X25
1袋(200個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,263
¥
5,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352208
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,874
¥
6,461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352226
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,896
¥
7,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352251
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,743
¥
8,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352269
5X45
1袋(100個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,232
¥
4,655
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14352287
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧