大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14352759
3X4
1袋(3000個)
4
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
16,409
¥
18,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14352865
3X5
1袋(3000個)
5
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
13,469
¥
14,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14352978
3X6
1袋(2500個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,547
¥
11,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353091
3X8
1袋(2200個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353197
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353310
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353416
3X13
1袋(2500個)
13
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353529
3X14
1袋(2200個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353635
3X15
1袋(2000個)
15
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,727
¥
10,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353748
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,727
¥
10,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353861
3X18
1袋(1600個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,425
¥
9,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353967
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354080
3X22
1袋(1400個)
22
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
7,894
¥
8,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354186
3X25
1袋(1200個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354299
3X30
1袋(1000個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354405
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
5,483
¥
6,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354509
3X40
1袋(600個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
5,507
¥
6,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354606
3X45
1袋(800個)
45
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,192
¥
9,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354710
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354798
3X60
1袋(400個)
60
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355376
4X6
1袋(2200個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
13,347
¥
14,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355489
4X8
1袋(2000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
11,183
¥
12,301
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355595
4X10
1袋(1600個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355708
4X12
1袋(1500個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355821
4X13
1袋(1500個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355927
4X14
1袋(1200個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,585
¥
8,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356040
4X15
1袋(1200個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,585
¥
8,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356146
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356259
4X18
1袋(1000個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356365
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356478
4X22
1袋(800個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356591
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,287
¥
5,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356697
4X28
1袋(600個)
28
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
4,992
¥
5,491
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356810
4X30
1袋(600個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
4,992
¥
5,491
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356916
4X32
1袋(600個)
32
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357029
4X35
1袋(500個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
4,607
¥
5,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357135
4X40
1袋(600個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,112
¥
6,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357248
4X45
1袋(500個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357361
4X50
1袋(450個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,034
¥
6,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357467
4X55
1袋(400個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,292
¥
6,921
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357571
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357668
4X65
1袋(300個)
65
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,987
¥
6,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357765
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,725
¥
7,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357869
4X75
1袋(300個)
75
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,407
¥
8,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357957
4X80
1袋(300個)
80
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358045
4X90
1袋(350個)
90
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
10,292
¥
11,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358115
4X100
1袋(300個)
100
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
11,418
¥
12,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧