大阪魂
シルバー(+)Aナベ(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14352811
3X4
1袋(3000個)
4
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
18,034
¥
19,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14352917
3X5
1袋(3000個)
5
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
14,589
¥
16,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353030
3X6
1袋(2500個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353136
3X8
1袋(2200個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,145
¥
11,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353249
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353355
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353468
3X13
1袋(2500個)
13
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
13,092
¥
14,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353581
3X14
1袋(2200個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353687
3X15
1袋(2000個)
15
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353800
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353906
3X18
1袋(1600個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,096
¥
10,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354019
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354125
3X22
1袋(1400個)
22
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,652
¥
9,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354238
3X25
1袋(1200個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
7,416
¥
8,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354351
3X30
1袋(1000個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
7,094
¥
7,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354457
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354561
3X40
1袋(600個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
6,127
¥
6,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354658
3X45
1袋(800個)
45
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354755
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354850
3X60
1袋(400個)
60
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
8,096
¥
8,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355428
4X6
1袋(2200個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
14,498
¥
15,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355541
4X8
1袋(2000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355647
4X10
1袋(1600個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
9,918
¥
10,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355760
4X12
1袋(1500個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355866
4X13
1袋(1500個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355979
4X14
1袋(1200個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356085
4X15
1袋(1200個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356198
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356311
4X18
1袋(1000個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356417
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,654
¥
7,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356530
4X22
1袋(800個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356636
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,745
¥
6,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356749
4X28
1袋(600個)
28
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,423
¥
5,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356855
4X30
1袋(600個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,423
¥
5,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356968
4X32
1袋(600個)
32
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357081
4X35
1袋(500個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357187
4X40
1袋(600個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,654
¥
7,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357300
4X45
1袋(500個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,189
¥
6,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357406
4X50
1袋(450個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357519
4X55
1袋(400個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,934
¥
7,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357616
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,016
¥
6,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357720
4X65
1袋(300個)
65
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357817
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
7,383
¥
8,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357921
4X75
1袋(300個)
75
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358009
4X80
1袋(300個)
80
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358097
4X90
1袋(350個)
90
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
11,347
¥
12,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358535
5X8
1袋(1000個)
8
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
9,829
¥
10,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358639
5X10
1袋(900個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358736
5X12
1袋(800個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
7,476
¥
8,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358840
5X14
1袋(800個)
14
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧