大阪魂
3W-ZEC(+)Aナベ
全108種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14352820
3X4
1袋(3000個)
4
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14352926
3X5
1袋(3000個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353039
3X6
1袋(2500個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,089
¥
5,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353145
3X8
1袋(2200個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,847
¥
5,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353258
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353371
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353477
3X13
1袋(2500個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353590
3X14
1袋(2200個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353696
3X15
1袋(2000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353809
3X16
1袋(2000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353915
3X18
1袋(1600個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354028
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,056
¥
5,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354141
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,425
¥
5,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354247
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,236
¥
4,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354360
3X30
1袋(1000個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354466
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,274
¥
4,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354570
3X40
1袋(600個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,025
¥
5,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354667
3X45
1袋(800個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,783
¥
8,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354771
3X50
1袋(600個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354868
3.5X6
1袋(3500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,187
¥
13,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354895
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354929
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354956
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354990
3.5X13
1袋(2000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355017
3.5X14
1袋(1800個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355051
3.5X15
1袋(1600個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355078
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355105
3.5X18
1袋(1200個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355139
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355166
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,632
¥
5,095
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355200
3.5X30
1袋(800個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355227
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,347
¥
4,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355261
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355288
3.5X45
1袋(600個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,632
¥
7,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355315
3.5X50
1袋(500個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,572
¥
7,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355437
4X6
1袋(2200個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355550
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355656
4X10
1袋(1600個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355769
4X12
1袋(1500個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,447
¥
5,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355875
4X13
1袋(1500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355988
4X14
1袋(1200個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356101
4X15
1袋(1200個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356207
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356320
4X18
1袋(1000個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,985
¥
5,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356426
4X20
1袋(900個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,487
¥
4,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356539
4X22
1袋(800個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,676
¥
5,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356645
4X25
1袋(700個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,092
¥
4,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356758
4X28
1袋(600個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,078
¥
4,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356871
4X30
1袋(600個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,078
¥
4,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356977
4X32
1袋(600個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,712
¥
5,183
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧