大阪魂
3B-ZEC(+)Aナベ
全98種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
98種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14352829
3X4
1袋(3000個)
4
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,794
¥
17,373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14352935
3X5
1袋(3000個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353048
3X6
1袋(2500個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353161
3X8
1袋(2200個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353267
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353380
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,683
¥
9,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353486
3X13
1袋(2500個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,198
¥
11,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353599
3X14
1袋(2200個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,974
¥
9,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353705
3X15
1袋(2000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353818
3X16
1袋(2000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14353931
3X18
1袋(1600個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354037
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354150
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354256
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354369
3X30
1袋(1000個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354877
3.5X6
1袋(3500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,216
¥
18,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354911
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,083
¥
11,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354938
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,572
¥
11,629
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354965
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14354999
3.5X13
1袋(2000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355026
3.5X14
1袋(1800個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,225
¥
10,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355060
3.5X15
1袋(1600個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355087
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355121
3.5X18
1袋(1200個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355148
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355175
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,572
¥
7,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355209
3.5X30
1袋(800個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,752
¥
7,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355236
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355270
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355297
3.5X45
1袋(600個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355331
3.5X50
1袋(500個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355446
4X6
1袋(2200個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,794
¥
14,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355559
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355665
4X10
1袋(1600個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355778
4X12
1袋(1500個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,472
¥
9,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355891
4X13
1袋(1500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14355997
4X14
1袋(1200個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356110
4X15
1袋(1200個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356216
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,394
¥
7,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356329
4X18
1袋(1000個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356435
4X20
1袋(900個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,369
¥
7,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356548
4X22
1袋(800個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356661
4X25
1袋(700個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,809
¥
6,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356767
4X28
1袋(600個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356880
4X30
1袋(600個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14356986
4X32
1袋(600個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357099
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357205
4X40
1袋(600個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357318
4X45
1袋(500個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14357431
4X50
1袋(450個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,634
¥
8,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧