大阪魂
ホワイト(+)Aナベ(3カ-W
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14358490
5X8
1袋(1000個)
8
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,829
¥
10,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358578
5X10
1袋(900個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358675
5X12
1袋(800個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,476
¥
8,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358779
5X14
1袋(800個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358876
5X15
1袋(700個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,967
¥
7,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14358980
5X16
1袋(700個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,967
¥
7,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359077
5X18
1袋(600個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359181
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,438
¥
5,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359278
5X22
1袋(700個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359366
5X25
1袋(700個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359470
5X30
1袋(600個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359567
5X32
1袋(500個)
32
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359655
5X35
1袋(500個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359759
5X40
1袋(400個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14359856
5X45
1袋(350個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,558
¥
7,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14359960
5X50
1袋(300個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,127
¥
7,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360057
5X55
1袋(250個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,525
¥
7,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360127
5X60
1袋(230個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,625
¥
7,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360206
5X65
1袋(200個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,296
¥
6,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360276
5X70
1袋(200個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,827
¥
7,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360346
5X75
1袋(200個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,507
¥
8,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360416
5X80
1袋(200個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360486
5X90
1袋(250個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
13,949
¥
15,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360608
6X10
1袋(600個)
10
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360669
6X12
1袋(600個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,436
¥
9,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360730
6X14
1袋(500個)
14
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360791
6X15
1袋(500個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360845
6X16
1袋(450個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360906
6X18
1袋(400個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,594
¥
7,253
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14360967
6X20
1袋(350個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,807
¥
6,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361028
6X25
1袋(500個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,816
¥
9,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361089
6X30
1袋(400個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,872
¥
8,659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361150
6X35
1袋(300個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,532
¥
7,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361211
6X40
1袋(300個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361265
6X45
1袋(250個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,836
¥
7,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361326
6X50
1袋(200個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,772
¥
7,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361387
6X55
1袋(200個)
55
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,276
¥
8,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361430
6X60
1袋(180個)
60
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361466
6X65
1袋(150個)
65
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361509
6X70
1袋(120個)
70
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361545
6X75
1袋(200個)
75
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,945
¥
12,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361588
6X80
1袋(200個)
80
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
12,296
¥
13,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361631
6X90
1袋(170個)
90
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
12,065
¥
13,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14361667
6X100
1袋(150個)
100
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
12,376
¥
13,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧