大阪魂
ホワイト(+)Aサラ(3カ-W
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14362008
2.6X6
1袋(5000個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
30,663
¥
33,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362069
2.6X8
1袋(4000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
24,007
¥
26,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362130
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,538
¥
20,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362245
2.6X14
1袋(2000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362306
2.6X16
1袋(1800個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,249
¥
13,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362367
2.6X18
1袋(1500個)
18
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,454
¥
12,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362428
2.6X20
1袋(1500個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,043
¥
13,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362489
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362550
2.6X30
1袋(800個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,723
¥
9,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363487
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,487
¥
10,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14366838
4X85
1袋(300個)
85
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,725
¥
10,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367197
5X10
1袋(1100個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,952
¥
13,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367276
5X12
1袋(1000個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,334
¥
11,367
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367355
5X13
1袋(1000個)
13
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,520
¥
11,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367425
5X14
1袋(800個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,416
¥
9,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367495
5X15
1袋(700個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367581
5X16
1袋(700個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367660
5X18
1袋(600個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,849
¥
7,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367730
5X20
1袋(600個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,849
¥
7,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367809
5X25
1袋(700個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367888
5X28
1袋(600個)
28
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14367940
5X30
1袋(600個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368019
5X35
1袋(500個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368098
5X40
1袋(400個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,745
¥
7,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368177
5X45
1袋(350個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368256
5X50
1袋(300個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368335
5X55
1袋(250個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368387
5X60
1袋(230個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368448
5X65
1袋(200個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,392
¥
7,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368509
5X70
1袋(200個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368570
5X75
1袋(200個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368615
5X80
1袋(200個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,094
¥
10,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368667
5X90
1袋(250個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
13,976
¥
15,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368780
6X12
1袋(600個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368816
6X14
1袋(500個)
14
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368868
6X15
1袋(500個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,203
¥
7,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368929
6X16
1袋(500個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,203
¥
7,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14368990
6X18
1袋(450個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,107
¥
7,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369026
6X20
1袋(400個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,318
¥
6,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369087
6X25
1袋(500個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369148
6X30
1袋(400個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369209
6X35
1袋(300個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369270
6X40
1袋(300個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,938
¥
7,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369331
6X45
1袋(250個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369385
6X50
1袋(200個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,334
¥
6,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369446
6X55
1袋(200個)
55
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369498
6X60
1袋(180個)
60
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369550
6X65
1袋(150個)
65
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369595
6X70
1袋(120個)
70
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,745
¥
6,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14369647
6X75
1袋(200個)
75
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧