大阪魂
アイボリー(+)Aサラ(3カ-W
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14362035
2.6X6
1袋(5000個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
30,663
¥
33,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362096
2.6X8
1袋(4000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
24,007
¥
26,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362157
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,538
¥
20,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362218
2.6X12
1袋(2500個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,869
¥
17,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362279
2.6X14
1袋(2000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362340
2.6X16
1袋(1800個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,249
¥
13,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362401
2.6X18
1袋(1500個)
18
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,454
¥
12,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362455
2.6X20
1袋(1500個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,043
¥
13,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362516
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362577
2.6X30
1袋(800個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,723
¥
9,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362638
3X6
1袋(3500個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
17,249
¥
18,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362717
3X7
1袋(3000個)
7
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,834
¥
15,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362796
3X8
1袋(2500個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,529
¥
12,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362875
3X10
1袋(2200個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14362961
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363040
3X13
1袋(2500個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,092
¥
14,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363119
3X14
1袋(2500個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,092
¥
14,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363198
3X15
1袋(2000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363277
3X16
1袋(2000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363356
3X18
1袋(1800個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,234
¥
11,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363435
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363530
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,487
¥
10,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363636
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,416
¥
8,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363715
3X30
1袋(1000個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,067
¥
7,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363801
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363871
3X40
1袋(600個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,127
¥
6,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14363941
3X45
1袋(800個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364011
3X50
1袋(600個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364117
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
26,769
¥
29,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364178
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
21,703
¥
23,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364239
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,567
¥
19,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364300
3.5X13
1袋(2000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
18,538
¥
20,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364361
3.5X14
1袋(1800個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,685
¥
18,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364415
3.5X15
1袋(1600個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,829
¥
16,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364476
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,829
¥
16,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364537
3.5X18
1袋(1200個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364598
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364659
3.5X22
1袋(1000個)
22
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,165
¥
11,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364720
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,165
¥
11,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364781
3.5X30
1袋(800個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364835
3.5X32
1袋(600個)
32
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364896
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14364957
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365018
3.5X45
1袋(600個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,549
¥
10,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365079
3.5X50
1袋(500個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365149
3.5X60
1袋(350個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,325
¥
9,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365210
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,956
¥
14,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365280
4X10
1袋(1800個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,156
¥
12,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365350
4X12
1袋(1500個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14365411
4X13
1袋(1500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,445
¥
11,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧