大阪魂
ノンクロ-W(+)Aサラ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14363557
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,196
¥
6,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370155
8X55
1袋(100個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
7,845
¥
8,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370241
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,818
¥
9,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧