大阪魂
3カW-NW(+)Aサラ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14363575
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,247
¥
6,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370110
8X50
1袋(130個)
50
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370180
8X55
1袋(100個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
7,885
¥
8,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370259
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,867
¥
9,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧