大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-B
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14370435
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
21,029
¥
23,132
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14370469
2.6X12
1袋(2500個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,132
¥
19,945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14370496
2.6X16
1袋(1800個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
14,316
¥
15,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14374556
5X10
1袋(900個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
13,056
¥
14,362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14375080
5X18
1袋(600個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,192
¥
10,111
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14375195
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14375317
5X25
1袋(700個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,696
¥
12,866
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14375536
5X30
1袋(600個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,214
¥
12,335
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14375755
5X35
1袋(500個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,525
¥
11,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14375886
5X40
1袋(400個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,403
¥
10,343
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376008
5X45
1袋(350個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,276
¥
10,204
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376130
5X50
1袋(300個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,925
¥
10,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376245
5X60
1袋(230個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧