大阪魂
ブラック(+)Aマルサラ(ユニクロ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14370521
3X6
1袋(2500個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,416
¥
13,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370627
3X8
1袋(2200個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,289
¥
11,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370740
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370855
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,252
¥
13,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370968
3X14
1袋(2200個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,583
¥
12,741
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371081
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,605
¥
11,666
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14371187
3X18
1袋(1600個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,216
¥
10,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371300
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371406
3X25
1袋(1200個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371519
3X30
1袋(1000個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371625
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371729
3X40
1袋(600個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14371826
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373445
4.5X10
1袋(1400個)
10
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
12,925
¥
14,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373549
4.5X12
1袋(1200個)
12
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
10,396
¥
11,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373637
4.5X16
1袋(900個)
16
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,107
¥
8,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373750
4.5X20
1袋(800個)
20
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,849
¥
8,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373856
4.5X25
1袋(600個)
25
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
6,436
¥
7,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373969
4.5X30
1袋(700個)
30
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,389
¥
9,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374075
4.5X35
1袋(600個)
35
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374188
4.5X40
1袋(500個)
40
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374301
4.5X45
1袋(400個)
45
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374407
4.5X50
1袋(350個)
50
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374511
5X10
1袋(900個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
10,292
¥
11,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374626
5X12
1袋(800個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374730
5X13
1袋(800個)
13
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374827
5X15
1袋(700個)
15
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374931
5X16
1袋(700個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375028
5X18
1袋(600個)
18
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,236
¥
7,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375150
5X20
1袋(500個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
6,032
¥
6,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375265
5X25
1袋(700個)
25
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,123
¥
10,035
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375387
5X28
1袋(600個)
28
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375491
5X30
1袋(600個)
30
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375606
5X33
1袋(500個)
33
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375710
5X35
1袋(500個)
35
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375841
5X40
1袋(400個)
40
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375956
5X45
1袋(350個)
45
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376078
5X50
1袋(300個)
50
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376200
5X60
1袋(230個)
60
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,165
¥
7,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376297
5X65
1袋(200個)
65
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
6,789
¥
7,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376376
5X70
1袋(200個)
70
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376410
5X80
1袋(200個)
80
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,452
¥
10,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376437
5X100
1袋(250個)
100
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
17,369
¥
19,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧