大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(ユニクロ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14370548
3X6
1袋(2500個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,416
¥
13,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370661
3X8
1袋(2200個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,289
¥
11,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370767
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370889
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,252
¥
13,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370995
3X14
1袋(2200個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,583
¥
12,741
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371108
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,605
¥
11,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371221
3X18
1袋(1600個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,216
¥
10,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371327
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371440
3X25
1袋(1200個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371546
3X30
1袋(1000個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371659
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371756
3X40
1袋(600個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371860
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372377
4X8
1袋(2000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
13,012
¥
14,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372429
4X10
1袋(1600個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
9,976
¥
10,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372481
4X12
1袋(1500個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372526
4X13
1袋(1500個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
10,543
¥
11,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372578
4X14
1袋(1200個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
8,436
¥
9,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372630
4X15
1袋(1200個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
8,436
¥
9,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372675
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372727
4X18
1袋(1000個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,543
¥
8,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372788
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372840
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372901
4X30
1袋(600個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
5,658
¥
6,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372946
4X33
1袋(500個)
33
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
5,223
¥
5,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372989
4X35
1袋(500個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
5,223
¥
5,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373050
4X40
1袋(600個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,978
¥
7,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373095
4X45
1袋(500個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,516
¥
7,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373147
4X50
1袋(450個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373199
4X55
1袋(400個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373235
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,343
¥
6,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373278
4X65
1袋(300個)
65
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,972
¥
7,669
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373321
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,812
¥
8,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373357
4X75
1袋(300個)
75
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
8,623
¥
9,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373400
4X80
1袋(300個)
80
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
9,483
¥
10,431
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373470
4.5X10
1袋(1400個)
10
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
12,925
¥
14,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373567
4.5X12
1袋(1200個)
12
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
10,396
¥
11,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373655
4.5X16
1袋(900個)
16
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,107
¥
8,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373768
4.5X20
1袋(800個)
20
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,849
¥
8,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373881
4.5X25
1袋(600個)
25
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
6,436
¥
7,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373987
4.5X30
1袋(700個)
30
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,389
¥
9,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374100
4.5X35
1袋(600個)
35
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374206
4.5X40
1袋(500個)
40
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374319
4.5X45
1袋(400個)
45
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374425
4.5X50
1袋(350個)
50
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374538
5X10
1袋(900個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
10,292
¥
11,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374651
5X12
1袋(800個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374748
5X13
1袋(800個)
13
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374845
5X15
1袋(700個)
15
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374949
5X16
1袋(700個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧