大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14370557
3X6
1袋(2500個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,536
¥
14,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370670
3X8
1袋(2200個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,109
¥
12,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370776
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,343
¥
11,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370898
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371011
3X14
1袋(2200個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,732
¥
14,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371117
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371230
3X18
1袋(1600個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371336
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,452
¥
10,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371449
3X25
1袋(1200個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371555
3X30
1袋(1000個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371668
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371765
3X40
1袋(600個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371869
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372386
4X8
1袋(2000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
14,263
¥
15,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372438
4X10
1袋(1600個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
10,858
¥
11,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372490
4X12
1袋(1500個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372535
4X13
1袋(1500個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
11,509
¥
12,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372587
4X14
1袋(1200個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372639
4X15
1袋(1200個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372691
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372797
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372849
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372910
4X30
1袋(600個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372998
4X35
1袋(500個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
5,705
¥
6,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373059
4X40
1袋(600個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373111
4X45
1袋(500個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373156
4X50
1袋(450個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,549
¥
8,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373208
4X55
1袋(400個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
8,027
¥
8,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373251
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373287
4X65
1袋(300個)
65
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373330
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373366
4X75
1袋(300個)
75
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
9,534
¥
10,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373409
4X80
1袋(300個)
80
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
10,472
¥
11,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373479
4.5X10
1袋(1400個)
10
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373576
4.5X12
1袋(1200個)
12
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
11,358
¥
12,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373671
4.5X16
1袋(900個)
16
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373777
4.5X20
1袋(800個)
20
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373890
4.5X25
1袋(600個)
25
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373996
4.5X30
1袋(700個)
30
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374109
4.5X35
1袋(600個)
35
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374215
4.5X40
1袋(500個)
40
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374328
4.5X45
1袋(400個)
45
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374441
4.5X50
1袋(350個)
50
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374547
5X10
1袋(900個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374660
5X12
1袋(800個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,349
¥
10,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374757
5X13
1袋(800個)
13
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374861
5X15
1袋(700個)
15
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374958
5X16
1袋(700個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375071
5X18
1袋(600個)
18
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,803
¥
8,583
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375186
5X20
1袋(500個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
6,503
¥
7,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧