大阪魂
3B-ZEC(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14370609
3X6
1袋(2500個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370715
3X8
1袋(2200個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,989
¥
8,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370837
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370950
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,989
¥
10,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371056
3X14
1袋(2200個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371169
3X16
1袋(2000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371275
3X18
1袋(1600個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,812
¥
9,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371388
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,263
¥
9,089
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371501
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,574
¥
8,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371607
3X30
1袋(1000個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,047
¥
8,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371939
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,823
¥
17,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371966
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372000
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372027
3.5X14
1袋(1800個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,603
¥
11,663
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372070
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,425
¥
10,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372097
3.5X18
1袋(1200個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372140
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372176
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,552
¥
8,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372210
3.5X30
1袋(800個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372237
3.5X32
1袋(600個)
32
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,107
¥
7,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372271
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,107
¥
7,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372298
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372325
3.5X45
1袋(600個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,872
¥
11,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372359
3.5X50
1袋(500個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,740
¥
11,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372411
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372456
4X10
1袋(1600個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372508
4X12
1袋(1500個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,605
¥
10,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372560
4X13
1袋(1500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,796
¥
11,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372605
4X14
1袋(1200個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,636
¥
9,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372657
4X15
1袋(1200個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,636
¥
9,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372709
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372815
4X20
1袋(900個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372876
4X25
1袋(700個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,705
¥
7,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372928
4X30
1袋(600個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14372971
4X33
1袋(500個)
33
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,405
¥
7,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373025
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,405
¥
7,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373077
4X40
1袋(600個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,878
¥
9,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373129
4X45
1袋(500個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,509
¥
9,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373181
4X50
1袋(450個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373531
4.5X10
1袋(1400個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
15,798
¥
17,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373716
4.5X16
1袋(900個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373829
4.5X20
1袋(800個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,836
¥
10,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373935
4.5X25
1袋(600個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374048
4.5X30
1袋(700個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,134
¥
12,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374161
4.5X35
1袋(600個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,960
¥
12,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374267
4.5X40
1袋(500個)
40
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,496
¥
11,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374380
4.5X45
1袋(400個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,645
¥
10,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374486
4.5X50
1袋(350個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,549
¥
10,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374608
5X10
1袋(900個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,787
¥
12,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374705
5X12
1袋(800個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,685
¥
10,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧