大阪魂
ホワイト(+)Aトラス(クローム
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14376708
3X4
1袋(2500個)
4
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
23,427
¥
25,770
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14376735
3X5
1袋(2500個)
5
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
20,020
¥
22,022
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14376769
3X6
1袋(2200個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,756
¥
18,432
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376796
3X8
1袋(1800個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,114
¥
15,525
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376830
3X10
1袋(1800個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,114
¥
15,525
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376857
3X12
1袋(2200個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
18,832
¥
20,715
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14376891
3X14
1袋(2000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
17,754
¥
19,529
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14376918
3X15
1袋(1800個)
15
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,734
¥
18,407
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14376945
3X16
1袋(1800個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,667
¥
18,334
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14376979
3X18
1袋(1500個)
18
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,038
¥
16,542
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377006
3X20
1袋(1400個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,036
¥
15,440
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377049
3X22
1袋(1200個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,945
¥
15,340
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377101
3X25
1袋(1000個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377128
3X30
1袋(800個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,963
¥
10,959
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377155
3X35
1袋(700個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,087
¥
13,296
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377180
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377198
3X50
1袋(600個)
50
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,494
¥
18,143
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377216
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
26,672
¥
29,339
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377241
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
19,414
¥
21,355
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377259
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,389
¥
19,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377277
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,234
¥
18,957
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377295
3.5X13
1袋(1400個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,603
¥
17,163
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377320
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,916
¥
17,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377338
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,374
¥
14,711
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377356
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,643
¥
15,007
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377381
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,369
¥
12,506
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377399
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377417
3.5X25
1袋(800個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,276
¥
11,304
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377435
3.5X30
1袋(600個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,236
¥
10,160
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377460
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377478
3.5X40
1袋(600個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,949
¥
14,244
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377496
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,638
¥
13,902
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377521
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,496
¥
13,746
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377539
3.5X60
1袋(300個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,874
¥
14,161
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377548
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
18,774
¥
20,651
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377575
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
15,640
¥
17,204
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377609
4X10
1袋(1200個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,005
¥
14,306
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377636
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377670
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,785
¥
16,264
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377697
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,565
¥
13,822
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377731
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377758
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,645
¥
11,710
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377785
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377819
4X20
1袋(700個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,672
¥
9,539
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377846
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,618
¥
10,580
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377880
4X25
1袋(600個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,496
¥
9,346
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377907
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377941
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377968
4X32
1袋(400個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14377995
4X35
1袋(400個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧