大阪魂
シルバー(+)Aトラス(ユニクロ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14377557
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
10,514
¥
11,565
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377591
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377618
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377645
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377679
4X13
1袋(1200個)
13
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377706
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377740
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377767
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377801
4X18
1袋(800個)
18
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377828
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
5,129
¥
5,642
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377855
4X22
1袋(700個)
22
オープン
¥
5,752
¥
6,327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377889
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
4,958
¥
5,454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377916
4X28
1袋(500個)
28
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377950
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14377977
4X32
1袋(400個)
32
オープン
¥
4,063
¥
4,469
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378011
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
4,063
¥
4,469
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378038
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378065
4X45
1袋(450個)
45
オープン
¥
5,658
¥
6,224
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378099
4X50
1袋(400個)
50
オープン
¥
5,934
¥
6,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378126
4X55
1袋(350個)
55
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378151
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378169
4X65
1袋(250個)
65
オープン
¥
5,616
¥
6,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378187
4X70
1袋(250個)
70
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378205
4X75
1袋(200個)
75
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378221
4X80
1袋(200個)
80
オープン
¥
6,089
¥
6,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378230
4X90
1袋(200個)
90
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378300
4X100X70
1袋(200個)
100
オープン
¥
8,547
¥
9,402
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧