曜日別特売

アイボリー(+)Aトラス(3カ-W

アイボリー(+)Aトラス(3カ-W - 大阪魂アイボリー(+)Aトラス(3カ-W - 大阪魂アイボリー(+)Aトラス(3カ-W - 大阪魂
長さ(mm)100十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法l(mm)70寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143782914X100X70
オープン
9,400
10,340(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする