大阪魂
ホワイト(+)Aバインド(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14379578
3X5
1袋(2500個)
5
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
14,538
¥
15,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379621
3X6
1袋(2200個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,869
¥
13,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379657
3X8
1袋(1800個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,014
¥
11,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379700
3X9
1袋(1800個)
9
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379745
3X10
1袋(1800個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379797
3X12
1袋(2200個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,794
¥
14,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379840
3X14
1袋(2000個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,696
¥
13,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379876
3X16
1袋(1800個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379919
3X18
1袋(1500個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,347
¥
11,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379955
3X20
1袋(1400個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,658
¥
10,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379998
3X25
1袋(1000個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380041
3X30
1袋(800個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,932
¥
7,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380077
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380111
3X40
1袋(500個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380138
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,127
¥
11,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381617
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381739
4X6
1袋(1600個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
12,516
¥
13,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381800
4X8
1袋(1500個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
10,543
¥
11,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381861
4X10
1袋(1200個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381915
4X12
1袋(1200個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381985
4X13
1袋(1200個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,778
¥
10,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382046
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382107
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382168
4X16
1袋(900個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382229
4X18
1袋(800個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,043
¥
7,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382290
4X20
1袋(700個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,163
¥
6,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382351
4X22
1袋(700個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382405
4X25
1袋(600個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382466
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382527
4X35
1袋(400個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382588
4X40
1袋(500個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382649
4X45
1袋(450個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382710
4X50
1袋(400個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382807
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383051
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383130
5X10
1袋(800個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,089
¥
9,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383209
5X12
1袋(700個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383288
5X14
1袋(600個)
14
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383367
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383455
5X20
1袋(450個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383541
5X25
1袋(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383620
5X30
1袋(500個)
30
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383699
5X35
1袋(400個)
35
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383778
5X40
1袋(350個)
40
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,136
¥
7,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383857
5X45
1袋(300個)
45
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383936
5X50
1袋(250個)
50
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384015
5X60
1袋(200個)
60
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384085
5X75
1袋(150個)
75
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧