大阪魂
ブラック(+)Aバインド(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14379587
3X5
1袋(2500個)
5
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
14,538
¥
15,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379630
3X6
1袋(2200個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,869
¥
13,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379666
3X8
1袋(1800個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,014
¥
11,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379709
3X9
1袋(1800個)
9
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379761
3X10
1袋(1800個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379806
3X12
1袋(2200個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,794
¥
14,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379849
3X14
1袋(2000個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,696
¥
13,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379885
3X16
1袋(1800個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379928
3X18
1袋(1500個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,347
¥
11,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379971
3X20
1袋(1400個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,658
¥
10,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380007
3X25
1袋(1000個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380050
3X30
1袋(800個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,932
¥
7,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380086
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380120
3X40
1袋(500個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380147
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,127
¥
11,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380190
3.5X6
1袋(2500個)
6
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380296
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
12,583
¥
13,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380409
3.5X10
1袋(1800個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380515
3.5X12
1袋(1600個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,574
¥
11,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380637
3.5X14
1袋(1400個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,103
¥
11,113
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380759
3.5X16
1袋(1200個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380865
3.5X18
1袋(1000個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380978
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381091
3.5X25
1袋(800個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381197
3.5X30
1袋(600個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381310
3.5X35
1袋(500個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381416
3.5X40
1袋(600個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381529
3.5X45
1袋(500個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381651
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,516
¥
9,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381748
4X6
1袋(1600個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
12,516
¥
13,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381809
4X8
1袋(1500個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
10,543
¥
11,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381870
4X10
1袋(1200個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381931
4X12
1袋(1200個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382001
4X13
1袋(1200個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,778
¥
10,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382055
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382116
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382177
4X16
1袋(900個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382238
4X18
1袋(800個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,043
¥
7,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382299
4X20
1袋(700個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,163
¥
6,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382360
4X22
1袋(700個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382421
4X25
1袋(600個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382475
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382536
4X35
1袋(400個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382597
4X40
1袋(500個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382658
4X45
1袋(450個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382719
4X50
1袋(400個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382816
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383060
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383139
5X10
1袋(800個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,089
¥
9,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383218
5X12
1袋(700個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧