大阪魂
3B-ZEC(+)Aバインド
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14379605
3X5
1袋(2500個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379648
3X6
1袋(2200個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,154
¥
8,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379691
3X8
1袋(1800個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,176
¥
7,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379736
3X9
1袋(1800個)
9
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379788
3X10
1袋(1800個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,512
¥
8,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379831
3X12
1袋(2200個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,569
¥
10,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379867
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,343
¥
11,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379910
3X16
1袋(1800個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,309
¥
10,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379946
3X18
1袋(1500個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14379989
3X20
1袋(1400個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,456
¥
9,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380025
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380068
3X30
1袋(800個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,065
¥
7,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380269
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,472
¥
17,019
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380375
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380488
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,527
¥
10,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380610
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380716
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380725
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380838
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380951
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,123
¥
7,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381057
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,123
¥
7,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381170
3.5X25
1袋(800個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,654
¥
7,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381276
3.5X30
1袋(600個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,436
¥
7,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381389
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381495
3.5X40
1袋(600個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,785
¥
10,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381608
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,025
¥
11,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381730
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,707
¥
11,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381791
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,829
¥
13,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381845
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381906
4X10
1袋(1200個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,718
¥
8,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381976
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382037
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382098
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382159
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382220
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382281
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,154
¥
7,869
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382335
4X20
1袋(700個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382396
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,312
¥
8,043
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382457
4X25
1袋(600個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,267
¥
6,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382518
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,109
¥
6,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382579
4X35
1袋(400個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,636
¥
6,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382640
4X40
1袋(500個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,127
¥
8,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382701
4X45
1袋(450個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,414
¥
9,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382755
4X50
1袋(400個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382868
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,445
¥
11,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382895
4.5X14
1袋(800個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382920
4.5X16
1袋(800個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382938
4.5X20
1袋(600個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,116
¥
8,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382956
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382981
4.5X30
1袋(600個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,478
¥
11,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧