大阪魂
ツヤケシシロ(+)Aバインド(ユニクロ
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.83
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14380165
3.5X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380278
3.5X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380391
3.5X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380497
3.5X12
1袋(1600個)
12
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380619
3.5X14
1袋(1400個)
14
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380741
3.5X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
8,145
¥
8,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380847
3.5X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380960
3.5X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381066
3.5X25
1袋(800個)
25
オープン
¥
6,289
¥
6,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381179
3.5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381285
3.5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381398
3.5X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381511
3.5X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
7,314
¥
8,045
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381626
3.5X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧