大阪魂
ツヤケシシロ(+)Aバインド(3カ-W
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.83
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
7.3
寸法k+f(mm)
2.2
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14380181
3.5X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380287
3.5X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
12,583
¥
13,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380400
3.5X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380506
3.5X12
1袋(1600個)
12
オープン
¥
10,574
¥
11,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380628
3.5X14
1袋(1400個)
14
オープン
¥
10,103
¥
11,113
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380750
3.5X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380856
3.5X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380969
3.5X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381075
3.5X25
1袋(800個)
25
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381188
3.5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381301
3.5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381407
3.5X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381520
3.5X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381635
3.5X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
8,516
¥
9,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧