大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aバインド(ユニクロ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14380199
3.5X6
1袋(2500個)
6
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14380305
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380418
3.5X10
1袋(1800個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380531
3.5X12
1袋(1600個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380646
3.5X14
1袋(1400個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380768
3.5X16
1袋(1200個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,145
¥
8,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380881
3.5X18
1袋(1000個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380987
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381100
3.5X25
1袋(800個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,289
¥
6,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381206
3.5X30
1袋(600個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381319
3.5X35
1袋(500個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381425
3.5X40
1袋(600個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381538
3.5X45
1袋(500個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,314
¥
8,045
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381660
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14383069
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14383148
5X10
1袋(800個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383227
5X12
1袋(700個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383306
5X14
1袋(600個)
14
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14383385
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383480
5X20
1袋(450個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,634
¥
6,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383559
5X25
1袋(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,763
¥
7,439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383638
5X30
1袋(500個)
30
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383717
5X35
1袋(400個)
35
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,792
¥
7,471
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383796
5X40
1袋(350個)
40
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,585
¥
7,244
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383875
5X45
1袋(300個)
45
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383961
5X50
1袋(250個)
50
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,752
¥
7,427
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14384040
5X60
1袋(200個)
60
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14384110
5X75
1袋(150個)
75
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,305
¥
6,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧