大阪魂
ツヤケシクロ(+)Aバインド(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14380208
3.5X6
1袋(2500個)
6
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380321
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
12,583
¥
13,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380427
3.5X10
1袋(1800個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380540
3.5X12
1袋(1600個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,574
¥
11,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380655
3.5X14
1袋(1400個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,103
¥
11,113
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380777
3.5X16
1袋(1200個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380890
3.5X18
1袋(1000個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380996
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381109
3.5X25
1袋(800個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381215
3.5X30
1袋(600個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381328
3.5X35
1袋(500個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381441
3.5X40
1袋(600個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381547
3.5X45
1袋(500個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381669
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,516
¥
9,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383078
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383157
5X10
1袋(800個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,089
¥
9,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383236
5X12
1袋(700個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383315
5X14
1袋(600個)
14
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383401
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383489
5X20
1袋(450個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383568
5X25
1袋(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383647
5X30
1袋(500個)
30
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383726
5X35
1袋(400個)
35
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383805
5X40
1袋(350個)
40
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,136
¥
7,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383891
5X45
1袋(300個)
45
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383970
5X50
1袋(250個)
50
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384049
5X60
1袋(200個)
60
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384119
5X75
1袋(150個)
75
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧