大阪魂
アイボリー(+)Aバインド(ユニクロ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14380217
3.5X6
1袋(2500個)
6
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14380330
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380436
3.5X10
1袋(1800個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380549
3.5X12
1袋(1600個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380671
3.5X14
1袋(1400個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380786
3.5X16
1袋(1200個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,145
¥
8,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14380899
3.5X18
1袋(1000個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381005
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381118
3.5X25
1袋(800個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,289
¥
6,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381231
3.5X30
1袋(600個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381337
3.5X35
1袋(500個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381450
3.5X40
1袋(600個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381556
3.5X45
1袋(500個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,314
¥
8,045
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381678
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14381757
4X6
1袋(1600個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
11,769
¥
12,946
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14381818
4X8
1袋(1500個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,927
¥
10,920
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381879
4X10
1袋(1200個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14381940
4X12
1袋(1200個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382010
4X13
1袋(1200個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,174
¥
10,091
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382071
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382125
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382186
4X16
1袋(900個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382247
4X18
1袋(800個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382308
4X20
1袋(700個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382369
4X22
1袋(700個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,378
¥
7,016
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14382430
4X25
1袋(600個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,467
¥
6,014
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382491
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,056
¥
5,562
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382545
4X35
1袋(400個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,478
¥
4,926
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382606
4X40
1袋(500個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,232
¥
6,855
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382667
4X45
1袋(450個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,234
¥
6,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382728
4X50
1袋(400個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,445
¥
7,090
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382771
4X55
1袋(350個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,587
¥
8,346
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382789
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,663
¥
8,429
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14382825
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,605
¥
9,466
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383087
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14383166
5X10
1袋(800個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383245
5X12
1袋(700個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383331
5X14
1袋(600個)
14
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14383410
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383498
5X20
1袋(450個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,634
¥
6,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383577
5X25
1袋(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,763
¥
7,439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383656
5X30
1袋(500個)
30
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383735
5X35
1袋(400個)
35
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,792
¥
7,471
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383821
5X40
1袋(350個)
40
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,585
¥
7,244
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383900
5X45
1袋(300個)
45
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,347
¥
6,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14383979
5X50
1袋(250個)
50
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,752
¥
7,427
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14384058
5X60
1袋(200個)
60
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14384128
5X75
1袋(150個)
75
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,305
¥
6,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧