大阪魂
アイボリー(+)Aバインド(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14380226
3.5X6
1袋(2500個)
6
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380339
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
12,583
¥
13,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380445
3.5X10
1袋(1800個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380558
3.5X12
1袋(1600個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,574
¥
11,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380680
3.5X14
1袋(1400個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,103
¥
11,113
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380795
3.5X16
1袋(1200個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,658
¥
9,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14380908
3.5X18
1袋(1000個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381021
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381127
3.5X25
1袋(800個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381240
3.5X30
1袋(600個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381346
3.5X35
1袋(500個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381459
3.5X40
1袋(600個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381565
3.5X45
1袋(500個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381687
3.5X50
1袋(450個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,516
¥
9,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381766
4X6
1袋(1600個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
12,516
¥
13,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381827
4X8
1袋(1500個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
10,543
¥
11,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381888
4X10
1袋(1200個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14381949
4X12
1袋(1200個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382019
4X13
1袋(1200個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,778
¥
10,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382080
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382141
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382195
4X16
1袋(900個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382256
4X18
1袋(800個)
18
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,043
¥
7,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382317
4X20
1袋(700個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,163
¥
6,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382378
4X22
1袋(700個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382439
4X25
1袋(600個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382500
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382561
4X35
1袋(400個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382615
4X40
1袋(500個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382676
4X45
1袋(450個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382737
4X50
1袋(400個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382780
4X55
1袋(350個)
55
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,587
¥
8,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382798
4X60
1袋(300個)
60
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,663
¥
8,429
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14382841
4X70
1袋(300個)
70
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383096
5X8
1袋(800個)
8
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383175
5X10
1袋(800個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
9,089
¥
9,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383261
5X12
1袋(700個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383340
5X14
1袋(600個)
14
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383419
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383507
5X20
1袋(450個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383586
5X25
1袋(500個)
25
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383665
5X30
1袋(500個)
30
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383751
5X35
1袋(400個)
35
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383830
5X40
1袋(350個)
40
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,136
¥
7,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383909
5X45
1袋(300個)
45
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14383988
5X50
1袋(250個)
50
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384067
5X60
1袋(200個)
60
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384137
5X75
1袋(150個)
75
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧