大阪魂
アイボリー(+)Aサラ D=6(3カ-W
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
22
25
30
35
40
45
50
60
内容量
選択してください
1袋(300個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14384776
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
21,478
¥
23,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384855
4X10
1袋(3000個)
10
オープン
¥
20,414
¥
22,455
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384941
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385020
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385099
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
9,947
¥
10,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385178
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385239
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385318
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385397
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385476
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
7,527
¥
8,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385555
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385641
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385720
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
8,045
¥
8,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧